スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの プリント用ラベル・シール
OAマルチラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5冊)
注文コード
27508916
品番
A239J-5
参考基準価格(税別)
¥10,816
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
マルチプリンタタイプのOAラベル。
紙厚(μm)
124
白色度(%)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック
種類
OAシートラベル
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
70×42.3
坪量(g/m
2
)
118
面付
18面
片数
9000片(1800片×5)
ラベル厚(mm)
0.071
入数
500シート(100シート×5)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
注意
※手差しトレーをご使用ください。