スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの プリント用ラベル・シール
再生OAラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27508943
品番
A223J
参考基準価格(税別)
¥4,805
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
古紙パルプ配合紙を使用したOAラベルです。はく離紙にスリット2本入。
紙厚(μm)
198
白色度(%)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
紙質
古紙パルプ配合紙
ラベルサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
169
面付
ノーカット
片数
100片
ラベル厚(mm)
0.088
余白
なし
入数
100シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
モノクロコピー、カラーコピー、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
グリーン購入法
適合
ラベル形状
四角
注意
※ご注意・専用のテンプレート等はございません。
※手差しトレーをご使用ください。