再生OAラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 27508995 品番 A223J-5
参考基準価格(税別)¥23,265 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

古紙パルプ配合紙を使用したOAラベルです。はく離紙にスリット2本入。

紙厚(μm)198 白色度(%)80程度 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ業務用パック 種類OAシートラベル 紙質古紙パルプ配合紙 ラベルサイズ(mm)210×297 坪量(g/m2)169 面付ノーカット 片数500片(100片×5) ラベル厚(mm)0.088 余白なし 入数500シート(100シート×5) シートサイズA4 適合プリンタモノクロコピー、カラーコピー、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ グリーン購入法適合 ラベル形状四角
注意
※ご注意・専用のテンプレート等はございません。
※手差しトレーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする