※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

FAX感熱記録紙A4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27509214 品番 A213J
参考基準価格(税別)¥2,008 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。

サイズA4 紙厚(μm)64 仕様高感度用、JOINTEXオリジナル 材質感熱紙 種類FAX感熱記録紙 寸法(幅Wmm×長さLm)210×100 単位1本 芯径(inch)1 素材感熱紙 発色表面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする