※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
27509266
品番
A201J-6
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
サイズ
A4
紙厚(μm)
64
仕様
高感度用、JOINTEXオリジナル
材質
感熱紙
タイプ
業務用パック
種類
FAX感熱記録紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
210×30
単位
1箱
芯径(inch)
0.5
素材
感熱紙
入数
6本
発色
表面