データ用CD-R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(51枚) 注文コード27509327 品番A901J
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

51枚入でお買い得なCD-R。ジョインテックス最安値!

仕様ワイド印刷、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプデータ用 種類CD-R 内径(Φmm)23 外径(Φmm)118 速度48倍速 レーベル面色ホワイト 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 入数51枚 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース
注意
※パッケージは順次切替えとなります。

商品説明動画

製品紹介 データ用CD-R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27509327
2023-12-05
用途:
データの複製
卸売・小売業

価格が安いのでついつい購入しましたが、書き込みエラーが多発して51枚中15枚くらい書き込み失敗して捨てました。
機材との相性もあるのでしょうが、自分はもう買いません。
参考まで…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする