スマートバリュー
スマートバリューの 記録メディア・メモリー
スマートバリューの CD
スマートバリューの CD-R
データ用CD-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(255枚)
注文コード
27509336
品番
A901J-5
参考基準価格(税別)
¥8,726
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
お買い得なCD-R。ジョインテックス最安値!
仕様
ワイド印刷、対応倍速:48倍速、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
データ用
種類
CD-R
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
118
速度
48倍速
レーベル面色
ホワイト
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
入数
255枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
商品タイプ
業務用パック
商品説明動画
製品紹介 データ用CD-R
参考になった