コンセントキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード27509799 品番A701J
参考基準価格(税別)¥647 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセントのホコリによるトラッキング現象を防ぎます。付属の取り外しピックで安全に取り外せます。

仕様OAセキュリティ用品、JOINTEXオリジナル 材質PP 質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×265×25 入数8個 商品タイプ-
注意
※トラッキング現象とは、コンセントに差し込んだプラグなどにホコリや湿気などが付着し、局部的に絶緑性が低下したときに電流が流れ、微少なショートを起こしてトラッキングが形成され、出火する現象です。

商品説明動画

製品紹介 コンセントキャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする