ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの OAタップ/電源タップ
ジョインテックスの コーナータップ/トリプルタップ
OAタップ 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
27509835
品番
A736J-5
参考基準価格(税別)
¥1,918
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラッキング対策もしっかり。トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁スリーブ付。
プラグ
2P
仕様
スイング、JOINTEXオリジナル
定格
125V/15A/1500W
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.5×40.5×14
ピン数(ピン)
2
商品タイプ
業務用パック