B215J-10 カバーフィルム ジョインテックス 27510736

カバーフィルム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2m×10巻) 注文コード27510736 品番B215J-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,235
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本や書類の保護に!

材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 仕様JOINTEXオリジナル タイプロールタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)500×2 剥離紙20mm方眼入り(貼り直しはできません) フィルム厚さ(μm)0.07 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27510718
2021-07-02
用途:
普段遣い
金融・保険業

書籍のカバー以外に、色々な物をカバーすることにも使います。私としては常備品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする