B216J カバーフィルム ジョインテックス 27510745

カバーフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード27510745 品番B216J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,584
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本や書類の保護に!ヘビーユーザー向けに長尺タイプもあります。長尺タイプ(25m)は必要な分だけ引き出して使える紙箱入りです

材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプロール 寸法(幅Wmm×長さLm)360×25 剥離紙20mm方眼入り※貼り直しはできません。 フィルム厚さ(μm)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする