ジョインテックス
ジョインテックスの 掲示用品
ジョインテックスの 掲示用小物
ジョインテックスの マグネット用品
マグネットフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27511813
品番
B224J-10
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
オフィスにマッチするシンプルなデザイン。左右にスイングするので使いやすい。ゴム磁石だから傷付けにくい。コーティングしてあるので、すべりにくい。
色
グレー
耐荷重(kg)
約1
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
ABS樹脂、フック:スチール
幅(mm)
(フック)4
厚さ(mm)
(フック)2
サイズ
小
径(Φmm)
(マグネット部)46
フック形状
可動フック
フック
回転
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×50×20
商品タイプ
業務用パック