マグネットフックミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27511847 品番 B512J-B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥247 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。

耐荷重(kg)約0.5〜1 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ABS樹脂、フック:スチール 直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。 寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 フック形状固定フック フック固定 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27511856
2023-03-14
用途:
期待通り
金融・保険業

作りが頑丈でフックが大きくさまざまな用途で使えています。接着が強いので重たい物でも安心してかけられます。

1人が参考にしています
対象商品:
27511865
2021-11-15
用途:
カレンダー、賞状、鍵+キーホルダー等ひっかけるのに
製造業

物いれて1kg以上になったバックやリュック、重すぎるものは勢いよくひっかけた際、
ややマグネットがズリおちるかもしれませんが
カレンダー、賞状、鍵+キーホルダー等
1kg未満のひっかけたいものが多く、とても使い勝手がよいです。

1箱(10個)は在庫ちょっと買いすぎたかな…と思っておりましたが
マグネット引っ付く壁やロッカー、パーテーションが多い職場の為、
「マグネットフックある?」「あるよ」とずんどこ貰われていき、
この度2箱目の購入となりましたのでレビュー

1人が参考にしています
対象商品:
27511865
2020-01-21
用途:
小物をひっかけるのに
製造業

しっかりくっつきます。フックのサイズも〇。
車のカギや小物であればこれで十分です。
1kgまでと記載があるとおり
あまり重たいものをひっかけると
ひっかけたさいずり落ちると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする