マグネットフックミニ可動

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3kg) 注文コード 27511935 品番 B345J-B
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。

耐荷重(kg)約3 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス 直径(Φmm)(フック)4.5 寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約21×28 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 フック形状可動フック フックスイング 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約80×45×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする