スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットフックミニ可動
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27511953
品番
B344J-W10
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
色
白
耐荷重(kg)
約0.5〜1
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ABS樹脂、フック:スチール
直径(Φmm)
(フック)4.5
寸法(縦×横)(mm)
(マグネット部)約18×25
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状
可動フック
フック
スイング
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約68×40×26
商品タイプ
業務用パック