ジョインテックス
ジョインテックスの 掲示用品
ジョインテックスの 掲示用小物
ジョインテックスの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27512504
品番
B159J-W
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
定番カラーマグネット!スリット付なのでマイナスドライバーを使うと簡単に分別廃棄ができます。A4コピー用紙約8枚までとまる。
色
白
直径(Φmm)
40
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル
厚さ(mm)
12
グリーン購入法
適合