クリアマグネットバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 27512714 品番 B236J-C10
参考基準価格(税別)¥5,836 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

クリアタイプなので、下の文字がかくれない。表面が平らなのでラベルが貼れます(ラベル1枚付属)。A4コピー用紙約12枚(※)までとまる(※厚さ1mm以上のスチール面に貼った場合)

クリア 長さ(mm)220 付属品ラベル(160×18mm)1枚 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 厚さ(mm)5.5 タイプ強力 縦(mm)24 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする