スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
クリアマグネットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27512723
品番
B236J-C
参考基準価格(税別)
¥612
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
クリアタイプなので、下の文字がかくれない。表面が平らなのでラベルが貼れます(ラベル1枚付属)。A4コピー用紙約12枚(※)までとまる(※厚さ1mm以上のスチール面に貼った場合)
色
クリア
長さ(mm)
220
付属品
ラベル(160×18mm)1枚
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
厚さ(mm)
5.5
タイプ
強力
縦(mm)
24