スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
27512845
品番
B440J-W-10
参考基準価格(税別)
¥3,259
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
A4コピー用紙約10枚までとまるマグネットバー。
色
白
長さ(mm)
220
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:耐衝撃性ポリスチレン、磁石:ゴム磁石
厚さ(mm)
7
タイプ
業務用パック
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
15