スマートバリュー
スマートバリューの 輪ゴム・ゴムバンド
スマートバリューの 輪ゴム
輪ゴム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g)
注文コード
27517553
品番
B105J
参考基準価格(税別)
¥226
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
折径(mm)
60
材質
天然ゴム
番手
No.16
内径(Φmm)
38
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
1.1