スマートバリュー
スマートバリューの 輪ゴム・ゴムバンド
スマートバリューの 輪ゴム
輪ゴム
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100g×10箱)
注文コード
27517596
品番
B105J-10
参考基準価格(税別)
¥2,104
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
折径(mm)
60
材質
天然ゴム※箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください。
番手
No.16
内径(Φmm)
38
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
1.1
商品タイプ
業務用パック