パイプ式ファイル両開きSE青

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10冊) 注文コード 27520913 品番 D173J-10BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,451 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。

サイズA4-S 種類パイプ式ファイル、両開き グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数300枚 仕様業務用パック、分別廃棄、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:オレフィンペーパー貼 背幅(mm)46 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×243 開閉両開き

商品説明動画

製品紹介 パイプ式ファイル両開きSE青
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27520947
2021-11-21
用途:
書類整理
サービス業

こんなものでしょう、思った通りの商品で値段も安いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする