スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの レールクリヤーホルダー
レールホルダー再生
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100冊)
注文コード
27523074
品番
D102J-10W
参考基準価格(税別)
¥11,183
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!
サイズ
A3-E
種類
プレゼンテーション用ファイル
色
白
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS
厚さ(mm)
表紙:0.2
タイプ
業務用パック
背幅(mm)
7.5
外形寸法(縦×横)(mm)
307×425
収容数
20枚
注意
※レールのカドは丸くカットしておりません。
商品説明動画
製品紹介 レールホルダー再生
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった