D101J-10WH レールホルダー再生 スマートバリュー 27523117

レールホルダー再生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100冊) サイズA4-S 注文コード27523117 品番D101J-10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,907
この商品はサイズ・色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!

サイズA4-S 種類プレゼンテーション用ファイル 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS 厚さ(mm)表紙:0.2 タイプ業務用パック 背幅(mm)7.5 外形寸法(縦×横)(mm)307×220 収容数20枚
注意
※レールのカドは丸くカットしておりません。

商品説明動画

製品紹介 レールホルダー再生
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27523117 D101J-10WH 27523065 D101J-10W レールホルダー再生 スマートバリュー レールホルダー再生 スマートバリュー 1箱(100冊) 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27523117 D101J-10WH 27523135 D101J-W レールホルダー再生 スマートバリュー レールホルダー再生 スマートバリュー 1パック(10冊) 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする