スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの レールクリヤーホルダー
レールホルダー再生
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
サイズ
A4-S
色
白
注文コード
27523144
品番
D101J-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥616
この商品は
サイズ・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!
サイズ
A4-S
種類
プレゼンテーション用ファイル
色
白
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS
厚さ(mm)
表紙:0.2
背幅(mm)
7.5
外形寸法(縦×横)(mm)
307×220
収容数
20枚
注意
※レールのカドは丸くカットしておりません。
商品説明動画
製品紹介 レールホルダー再生
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27523144
D101J-WH
27523135
D101J-W
レールホルダー再生
スマートバリュー
1パック(10冊)
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27523144
D101J-WH
27523065
D101J-10W
レールホルダー再生
スマートバリュー
1箱(100冊)
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です