レールホルダー再生

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 27523187 品番 D102J-W
参考基準価格(税別)¥1,173 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!

サイズA3-E 種類プレゼンテーション用ファイル グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS 厚さ(mm)表紙:0.2 背幅(mm)7.5 外形寸法(縦×横)(mm)307×425 収容数20枚
注意
※レールのカドは丸くカットしておりません。

商品説明動画

製品紹介 レールホルダー再生
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする