スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの マーカー/蛍光ペン
スマートバリューの 油性マーカー
油性マーカーシングル中字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(48本)
注文コード
27528114
品番
H037J-BK-48
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シングルタイプの油性マーカー!
インク色
黒
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.0〜3.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
146
インク
油性
入数
48本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字