油性マーカーシングル中字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48本) 注文コード 27528123 品番 H037J-RD-48
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シングルタイプの油性マーカー!

インク色 タイプシングル 線幅(mm)1.0〜3.0 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック 軸径(Φmm)15 長さ(mm)146 インク油性 入数48本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする