油性ツインマーカー太

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27528139 品番 H020J-BK
参考基準価格(税別)¥149 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ツインタイプの油性マーカー!

インク色 タイプツイン 線幅(mm)太字0.7〜6、細字0.6〜1.2 仕様JOINTEXオリジナル 軸径(Φmm)20.5 長さ(mm)139 インク油性 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字/細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする