ジョインテックス
ジョインテックスの 筆記用具
ジョインテックスの マーカー/蛍光ペン
ジョインテックスの 油性マーカー
油性ツインマーカー太
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
27528166
品番
H020J-BK-10
参考基準価格(税別)
¥1,456
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ツインタイプの油性マーカー!
インク色
黒
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太字0.7〜6、細字0.6〜1.2
仕様
JOINTEXオリジナル、業務用パック
軸径(Φmm)
20.5
長さ(mm)
139
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字/細字