- エコトップ遮熱 東日本塗料 27540766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコトップ遮熱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(12kg)
A-5 サンドベージュ
内容量1セット(12kg)注文コード27540766品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。

用途
官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。
民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。
A-5 サンドベージュ塗り面積(m2)50可使時間(分)90(23℃)主な用途ベランダ危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性遮熱、耐候、防水、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする