食品油吸着材 グリストラップ用 ちぎって使えるタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27551546 品番MN300-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

超極細繊維新素材で、驚異の吸着力と保持力を発揮します。
水は吸わず、油(動・植物/鉱物油)のみ吸着するため、グリストラップ
(グリース阻集器)に浮かべるだけで、簡単に作業できます。
ちぎって使用できるため、効果的に油を回収することができます。
1枚で約1000mLの油を吸着します。
油の保持力が強く、吸着した油は垂れません。
小型から大型まで、あらゆるグリストラップに使用できます。

用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として。 材質超極細ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×20 質量(g)20 吸着量1000mL
注意
※大量の油脂が発生する場合は取りきれない可能性があります。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27551546 MN300-300 00400593 カット品 グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツ グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツ 1袋(5枚) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27551546
2024-05-29
用途:
ちぎると粉々に
電子開発株式会社 様 (不動産業)

手にも引っ付く。多分ちぎった時に空中にも舞ってる。
触るのも手にも引っ付く。

対象商品:
27551546
2022-04-02
用途:
レストランのスープの下ごしらえの時に出る油を吸わせて可燃ごみで出してます。排水管が詰まるのを軽減できます
有限会社 ジーテン 様 (飲食業)

油だけを吸ってくれるので、とても環境にいい品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
27551546
2021-07-10
用途:
揚げ物油処理
製造業

油吸収が良く後片付けが楽です。千切って使えるのも良いですがもっと安くなる事を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
27551546
2020-08-24
用途:
グリーストラップ清掃
サービス業

油のみ吸収してくれ、ちぎって使えるので便利です。
ただ、値段がもう少し安いと嬉しいですが、ご検討お願いいたします。

対象商品:
27551546
2020-10-01
用途:
グリスストラップの油取り
中華光楽 様 (飲食業)

使用する時に、ちぎるのが大変だから、はじめから
小分けになっていた方がいいです。

1人が参考にしています
2018-12-11
用途:
お店のグリストラップ掃除
飲食業

油分は面白いくらい吸います。泡カスがもう少しガタッとくっついてくれるといいなと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする