SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 各種工具
マグネタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27555545
品番
MT-G
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。
磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
吸着力(N)
0.17
用途
ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に
電流(A)
5
消費電力(W)
275
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
差し込み穴(mm)
Φ40×62
作動温度(℃)
温度保護回路:85±5
注意
※吸着力は、機械構造用炭素鋼Φ6ドライバ使用時です。