シクネスゲージカラースリーブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(9枚) 注文コード27556044 品番CS-172MC白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は内容量など207種類から選べます 他の種類を見る

製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

リーフ厚(mm)0.04-0.30 リーフ長さ(mm)150 リーフ幅(mm)12.7 用途隙間測定に 精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27556044 CS-172MC白 27556026 CS-172MC白 シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機) シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機) 1セット(9枚) 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする