SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の その他ゲージ
ブロックゲージ 0級相当
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(47個)
呼び寸法(mm)
ー
注文コード
27559334
品番
GBS0-47
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
セット内容
・1.005mm:1個
・1.01-1.09mm(0.01トビ):9個
・1.1-1.9mm(0.1トビ):9個
・1.0-24.0mm(1.0トビ):24個
・25-100mm(25トビ):4個
用途
ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質
高炭素高クロム鋼
等級
0級相当品
呼び寸法(mm)
ー
組数
47個組
係数
11.5×10-6乗/K
断面寸法(mm)
10まで30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}、10超え35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(μm)
【10mm以下】±0.12(差幅0.10)、【10mm<L≦25mm】±0.14(差幅0.10)、【25mm<L≦50mm】±0.20(差幅0.10)、【50mm<L≦75mm】±0.25(差幅0.12)、【75mm<L≦100mm】±0.30(差幅0.12)