SK(新潟精機)
ブロックゲージ 0級相当
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(mm)
1.45
注文コード
27559833
品番
GB0-145
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
用途
ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
呼び寸法(mm)
1.45
断面寸法(mm)
30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
材質
高炭素高クロム鋼
等級
0級相当品
係数
11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(μm)
±0.12(差幅0.10)