係数11.5×10-6乗/K
断面寸法(mm)10まで30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}、10超え35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
寸法許容差(μm)【10mm以下】±0.20(差幅0.16)、【10mm<L≦25mm】±0.30(差幅0.16)、【25mm<L≦50mm】±0.40(差幅0.18)、【50mm<L≦75mm】±0.50(差幅0.18)、【75mm<L≦100mm】±0.60(差幅0.20)
呼び寸法(mm)ー
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応