SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ用スタンド
鋼製コンパレータスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27562807
品番
SC-120CJ
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
信頼の日本製です。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)
ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3
寸法(mm)
測定台:120×100
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8
平行度(μm)
測定台:5
RoHS指令(10物質対応)
対応