JTC
JTCの 輸入車/国産車特殊工具
ヘッドライトアジャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27570464
品番
JTC6646
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
全長(mm)
200
サイズ
六角H14
差込角(mm)
9.5
メーカー
メルセデスベンツ、アウディ
適合車種
BENZ:W205_2014〜、AUDI:A7
RoHS指令(10物質対応)
対応