オールステンレスブラスト加工中華お玉

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27576238 品番
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレスの一体成型で継ぎ目がないので衛生的です。
持ち手は滑り止めに加えて、表面をザラザラにするブラスト加工を施してありますので滑りにくく、握りやすくなっています。

材質18-0ステンレス 目安容量(mL)320 柄長さ(mm)365 アズワン品番64-5188-89 頭径(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
高粘度の材料の取り分け
製造業

商品のコンセプトは素晴らしいが、柄とお椀部分の溶接接合部に問題のある商品が何本かあった。
溶接接合部のスラグがそのままでこすったら黒い汚れがついてしまうものがあった。また溶接接合部に小さな穴が開いており、柄の中に液体がたまってしまい使おうとした際に柄の中から液体がにじみ出てきたものもあった。

対象商品:
27576256
2023-08-12
用途:
調理
西濃運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

取手に滑り止め加工がしてあり、とても使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする