蝶プラ工業
蝶プラ工業の バンケット用品
蝶プラ工業の フードカバー・フードケース
フードケースメロディー白
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27581287
品番
34型
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
本体:スチロール樹脂、スノコ:ポリプロピレン
高さ(mm)
248
外寸(mm)
336×288
内寸(mm)
315×269
高さ内寸(mm)
232