蝶プラ工業
蝶プラ工業の バンケット用品
蝶プラ工業の フードカバー・フードケース
フードケースメロディー白
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27581296
品番
28型
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
本体:スチロール樹脂、スノコ:ポリプロピレン
高さ(mm)
220
外寸(mm)
278×245
内寸(mm)
248×225
高さ内寸(mm)
204