新日本ケミカル・オーナメント工業
新日本ケミカル・オーナメント工業の 料理道具
新日本ケミカル・オーナメント工業の まな板・解凍ボード
新日本ケミカル・オーナメント工業の プラスチックまな板
二色まな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
27585566
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調理する食材によって色別に使い分け出来大変衛生的です。
色
ピンク
寸法(cm)
49×24
材質
ポリエチレン
加工
両面エンボス加工
耐熱温度(℃)
80
厚さ(cm)
2
注意
※厨房、食品工場、食品加工場などでご使用ください。