トーエイライト
トーエイライトの その他測定用品
トーエイライトの タイマー・ストップウォッチ・時計
トーエイライトの ストップウォッチ
ストップウォッチ058
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27623488
品番
G2003
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
質量(g)
80
電源
CR2032電池1個使用(モニター用電池付)
表示
デジタル1/100秒まで
機能
アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、ペースカウント機能(設定した秒数の間隔で電子音が鳴ります)
計測範囲
9時間59分59秒まで
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
66×81×23
アズワン品番
65-0539-73