トーエイライト
トーエイライトの その他測定用品
トーエイライトの タイマー・ストップウォッチ・時計
トーエイライトの ストップウォッチ
ストップウォッチ055
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27623497
品番
G2007
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
42
電源
LR44電池1個使用(モニター用電池付)
表示
デジタル1/1000秒まで
計測範囲
9時間59分59秒まで
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
60×75×19
アズワン品番
65-0539-76