ライン引き4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27623506 品番G2070
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器

容量(kg)炭カル4 質量(kg)2.1 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36) ライン幅(mm)フィールド50 距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする