※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ソフトコーナーポイント45
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27624267
品番
G1980B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
非フタル酸系可塑剤使用の高さ47cmコーナーポイント
色
青
材質
軟質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)
1000
穴径(Φmm)
頭部:30
高さ(cm)
47
アズワン品番
65-0539-65
底面サイズ
27cm角