※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ソフトコーナーポイント45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
27624294
品番
G1980V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
非フタル酸系可塑剤使用の高さ47cmコーナーポイント
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
質量(g)
110
高さ(cm)
22
底面サイズ
14cm角