※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コーナーポイント40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27624355
品番
G1410V
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高さ40cmのコーナーポイント 頭部フラッグポール用穴径2.7cmタイプ
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
質量(g)
430
高さ(cm)
40
アズワン品番
65-0537-63
底面サイズ
26cm角