トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コーナープレート10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27624477
品番
G1491B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。
色
青
用途
グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。
材質
ポリエチレン
質量(g)
31
穴径(Φmm)
約52
直径×高さ(cm)
19×約5
アズワン品番
65-0537-96